Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar-Schrank-Schwenkrahmen für 600 mm breitenSchrank, 120°, 16 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar-Schrank-Schwenkrahmen für 600 mm breitenSchrank, 120°, 16 HE
Varistar-Schrank-Schwenkrahmen für 600 mm breitenSchrank, 120°, 16 HE
Artikel-Nr.:
     4502-85H2004
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-740
EAN/GTIN:
     4036088144431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schwenkrahmen
schroff schwenkrahmen
Der 19"-Schwenkrahmen ermöglicht den Einbau von Baugruppenträgern und ermöglicht den Zugang zur Verkabelung auf der Rückseite. Der Varistar Schwenkrahmen verfügt über eine maximale Traglast von 150 kg, einen 120° Schwenkbereich und einen flexiblen Drehpunkt.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
900 mm
Material:
Stahl
Teilung:
16 HE
Zubehörart:
Schwenkrahmen
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schwenkrahmen, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Rahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,66*
€ 379,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,19*
€ 378,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,50*
€ 361,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,97*
€ 348,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,58*
€ 318,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60220003
ab € 3,284*
Zubehör
Schroff
23130158
ab € 48,27*
Zubehör
Schroff
60113267
ab € 22,49*
Zubehör
Schroff
23130-183
ab € 68,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.