Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar CP Flachdach geschlossen, RAL 7021, 600 B, 900 T, IP55, EMV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar CP Flachdach geschlossen, RAL 7021, 600 B, 900 T, IP55, EMV
Varistar CP Flachdach geschlossen, RAL 7021, 600 B, 900 T, IP55, EMV
Artikel-Nr.:
     4502-85H2663
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21630-560
EAN/GTIN:
     4036088464355
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Flaches Abdeckblech für Varistar CP-Schränke, ohne Kabeleinführungszonen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckplatte
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Länge:
900 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
7.483 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Dach, Flachdach
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,64*
€ 116,49*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 101,60*
€ 125,25*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-001
ab € 28,85*
Zubehör
Schroff
24630-092
ab € 38,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.