Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar CP EMC Bodenblech, mit Kabeleinführung, 800 B 800 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar CP EMC Bodenblech, mit Kabeleinführung, 800 B 800 T
Varistar CP EMC Bodenblech, mit Kabeleinführung, 800 B 800 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H2749
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21630-649
EAN/GTIN:
     4036088465222
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leitungseinführung
Varistar CP Bodenblech für Kabeldurchführung hinten, geschlossen für IP 55 oder EMV-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarzgrau
Länge:
800 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Bodenplatte
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
9.708 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schroff bodenblech, leitungseinführung, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Bodenplatte, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 198,36*
€ 241,11*
Frei Haus
ab € 198,15*
€ 241,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,11*
€ 286,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,19*
€ 283,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,79*
€ 272,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,86*
€ 260,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-001
ab € 28,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.