Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar CP Schrank-Schwenkrahmen für 800 mm Breite, 160°, 29 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar CP Schrank-Schwenkrahmen für 800 mm Breite, 160°, 29 HE
Varistar CP Schrank-Schwenkrahmen für 800 mm Breite, 160°, 29 HE
Artikel-Nr.:
     4502-85H2775
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21630-681
EAN/GTIN:
     4036088465543
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schwenkrahmen
schroff schwenkrahmen
Der 19"-Schwenkrahmen ermöglicht den Einbau von Baugruppenträgern und ermöglicht den Zugang zur Verkabelung auf der Rückseite.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
1400 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
29 HE
Zubehörart:
Schrank-Schwenkrahmen
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
19.966 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Rahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 321,24*
€ 380,26*
Frei Haus
ab € 319,89*
€ 380,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,26*
€ 452,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,54*
€ 451,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,44*
€ 426,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,94*
€ 410,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,24*
€ 382,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-001
ab € 28,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.