Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand, Stahl, (B x H x T) 800 x 2020 x 800 mm, 43 HE, schwarzgrau, für Alum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenwand, Stahl, (B x H x T) 800 x 2020 x 800 mm, 43 HE, schwarzgrau, für Alum
Seitenwand, Stahl, (B x H x T) 800 x 2020 x 800 mm, 43 HE, schwarzgrau, für Alum
Artikel-Nr.:
     4502-85H3073
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22117-965
EAN/GTIN:
     4036088082467
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
Seitenwände aus Stahl für Aluminiumrahmen mit Schnellverschluss für einfache Montage und Installation.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarzgrau
Geeignet für:
Aluminiumrahmen
Höhe:
2020 mm
Material:
Stahl
Teilung:
43 HE
Tiefe:
800 mm
Zubehörart:
Seitenwand
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
35 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 396,63*
€ 470,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 403,35*
€ 476,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,60*
€ 567,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,79*
€ 561,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,19*
€ 535,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,72*
€ 518,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,35*
€ 479,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101539
ab € 17,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.