Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VaristarAnschlussplatte für verkürzte Tür/Rückwand, IP 55, RAL 7035, 400 H 600 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VaristarAnschlussplatte für verkürzte Tür/Rückwand, IP 55, RAL 7035, 400 H 600 B
VaristarAnschlussplatte für verkürzte Tür/Rückwand, IP 55, RAL 7035, 400 H 600 B
Artikel-Nr.:
     4502-85H3256
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22130-504
EAN/GTIN:
     4036088149481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
Verteilertür
Varistar Anschlussplatte für verkürzte Tür/Rückwand für IP 20.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
400 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Zubehörart:
Anschlussplatte
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
3.11 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: verteilertür, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 110,26*
€ 137,85*
Frei Haus
ab € 109,87*
€ 137,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
22130903
ab € 285,63*
Zubehör
Schroff
23130164
ab € 13,97*
Zubehör
Schroff
22130907
ab € 300,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.