Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perforierte Stahltür, Varistar, IP 20, 3-Punktunkt-Verriegelung, RAL 7035, 2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perforierte Stahltür, Varistar, IP 20, 3-Punktunkt-Verriegelung, RAL 7035, 2200
Perforierte Stahltür, Varistar, IP 20, 3-Punktunkt-Verriegelung, RAL 7035, 2200
Artikel-Nr.:
     4502-85H3335
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22130-710
EAN/GTIN:
     4036088217494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Varistar Perforierte Stahltür 3-Punkt-Verriegelung für IP 20-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-Punkt-Verriegelung
Breite:
600 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
2200 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
47 HE
Zubehörart:
Tür
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 341,49*
€ 412,17*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 342,20*
€ 412,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,81*
€ 491,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,79*
€ 486,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,39*
€ 465,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,90*
€ 444,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,20*
€ 407,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.