Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrasse, Stahl, (L x B x H) 10 x 110 x 446 mm, schwarzgrau, 23130-501


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kabeltrasse, Stahl, (L x B x H) 10 x 110 x 446 mm, schwarzgrau, 23130-501
Kabeltrasse, Stahl, (L x B x H) 10 x 110 x 446 mm, schwarzgrau, 23130-501
Artikel-Nr.:
     4502-85H3663
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-501
EAN/GTIN:
     4036088217852
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Vertikale Kabeltrasse für freistehende Varistar-Schränke, gepulvert in Schrankfarbe in verschiedenen Breiten.
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
446 mm
Länge:
10 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Kabeltrasse
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
1.13 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 49,11*
€ 65,79*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 52,94*
€ 70,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 70,76*
€ 84,20
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 69,76*
€ 83,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 66,61*
€ 79,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 61,44*
€ 73,11
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 60,87*
€ 72,44
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 52,94*
€ 63,00
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 26,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20118624
ab € 9,8175*
Zubehör
Schroff
20118352
ab € 7,17*
Zubehör
Schroff
20118353
ab € 15,78*
Zubehör
Schroff
20118351
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.