Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 496H110W


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 496H110W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 496H110W
Artikel-Nr.:
     4502-85H3666
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-504
EAN/GTIN:
     4036088217883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Vertikale Kabeltrasse für freistehende Varistar-Schränke, gepulvert in Schrankfarbe in verschiedenen Breiten.
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
496 mm
Länge:
10 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Kabeltrasse
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 52,56*
€ 68,56*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 56,45*
€ 73,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 73,59*
€ 87,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 72,30*
€ 86,04
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 68,11*
€ 81,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 65,02*
€ 77,37
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 56,45*
€ 67,18
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 28,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20118624
ab € 9,5875*
Zubehör
Schroff
20118352
ab € 7,18*
Zubehör
Schroff
20118353
ab € 15,70*
Zubehör
Schroff
20118351
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.