Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrasse, Stahl, (L x B x H) 250 x 250 x 2450 mm, schwarzgrau, 23130-625


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabeltrasse, Stahl, (L x B x H) 250 x 250 x 2450 mm, schwarzgrau, 23130-625
Kabeltrasse, Stahl, (L x B x H) 250 x 250 x 2450 mm, schwarzgrau, 23130-625
Artikel-Nr.:
     4502-85H3699
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-625
EAN/GTIN:
     4036088133084
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Vertikale Kabeltrasse für freistehende Varistar-Schränke, gepulvert in Schrankfarbe in verschiedenen Breiten.
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
2450 mm
Länge:
250 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Kabeltrasse
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
12.068 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 76,655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,40*
€ 223,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,56*
€ 217,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,55*
€ 205,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,95*
€ 201,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,31*
€ 182,44
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20118624
ab € 9,8175*
Zubehör
Schroff
20118352
ab € 7,17*
Zubehör
Schroff
20118353
ab € 15,78*
Zubehör
Schroff
20118351
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.