Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar-Schwenkhebelgriff, IP 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar-Schwenkhebelgriff, IP 55
Varistar-Schwenkhebelgriff, IP 55
Artikel-Nr.:
     4502-85H3701
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-645
EAN/GTIN:
     4036088218354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schwenkhebelgriff
schwenkhebelgriff schroff
Gehäuse Zubehör, 23130-645, SCHROFF Schwenkhebelgriff für Türsysteme mit IP- und EMV-Schutz sowie mehreren Verriegelungspunkten. Durch den längeren Hebel erfolgt eine besser Kraftverteilung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwenkhebelgriff
Material:
Metall
Schutzart (IP):
IP55
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.712 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60114121
ab € 25,47*
Zubehör
Schroff
23130601
ab € 26,83*
Zubehör
Schroff
60130919
ab € 26,53*
Zubehör
Schroff
60130920
ab € 26,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.