Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO-Wandmontagewinkel, 9 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EuropacPRO-Wandmontagewinkel, 9 HE
EuropacPRO-Wandmontagewinkel, 9 HE
Artikel-Nr.:
     4502-85H3861
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24562-797
EAN/GTIN:
     4036088071287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Der Wandmontagewinkel ermöglicht die Montage von Baugruppenträgern an der Wand oder auf einer Montageplatte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halter
Breite:
30 mm
Höhe:
249 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
9 HE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.26 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Signalgeber-Zubehör, Befestigungswinkel, Montagewinkel, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Winkel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 19,12*
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 15,68*
€ 21,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 42,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100-004
ab € 21,23*
Zubehör
nVent Schroff
24560-135
ab € 7,89*
Zubehör
Schroff
24560140
ab € 15,65*
Zubehör
Schroff
21100022
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.