Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Tischgehäuse, 2 HE, 84 TE, (B x H x T) 448.9 x 88.1 x 315.5 mm, Aluminiu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Tischgehäuse, 2 HE, 84 TE, (B x H x T) 448.9 x 88.1 x 315.5 mm, Aluminiu
19 Zoll Tischgehäuse, 2 HE, 84 TE, (B x H x T) 448.9 x 88.1 x 315.5 mm, Aluminiu
Artikel-Nr.:
     4502-85H4422
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24572-533
EAN/GTIN:
     4036088034879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
schroff tischgehäuse
tischgehäuse
Das RatiopacPRO-Gehäuse von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll- und individuellen elektronischen Baugruppen. Dieses flexible und stabile Gehäuse ist einfach von Desktop auf 19-Zoll-Einschubgehäuse umzubauen und ermöglicht vier verschiedene Gestaltungsoptionen. Das schlanke Design dieser Gehäuseausführung ist für Desktop-Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischgehäuse, 2 HE, 84 TE
Breite:
448.9 mm
Farbe:
grau
Höhe:
88.1 mm
Material:
Aluminium
Schirmung:
nachrüstbar
Tiefe:
315.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 154,43*
€ 192,73*
Frei Haus
ab € 153,63*
€ 192,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,73*
€ 229,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,53*
€ 229,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,48*
€ 214,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
24560-235
ab € 2,76*
Zubehör
nVent
20848-262
ab € 19,54*
Zubehör
nVent
34571-620
ab € 18,14*
Zubehör
Schroff
24571-380
ab € 4,64*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 9,97*
Zubehör
Schroff
20603-002
ab € 9,66*
Zubehör
nVent Schroff
34561-384
ab € 1,86*
Zubehör
Schroff
24571994
ab € 25,50*
Zubehör
Schroff
24575800
ab € 3,30*
Zubehör
Schroff
24571334
ab € 16,56*
Zubehör
Schroff
24571339
ab € 8,06*
Zubehör
Schroff
30847461
ab € 13,74*
Zubehör
Schroff
24572708
ab € 22,28*
Zubehör
Schroff
24571328
ab € 21,65*
Zubehör
Schroff
34562756
ab € 20,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.