Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Gehäuse, 3/4 HE, 84 TE, (B x H x T) 448.9 x 177 x 255.5 mm, Aluminium, g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Gehäuse, 3/4 HE, 84 TE, (B x H x T) 448.9 x 177 x 255.5 mm, Aluminium, g
19 Zoll Gehäuse, 3/4 HE, 84 TE, (B x H x T) 448.9 x 177 x 255.5 mm, Aluminium, g
Artikel-Nr.:
     4502-85H4463
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24572-670
EAN/GTIN:
     4036088035289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
baugruppenträger 4he
baugruppenträger
schroff baugruppenträger
Das RatiopacPRO-Gehäuse von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll- und individuellen elektronischen Baugruppen. Dieses flexible und stabile Gehäuse ist einfach von Desktop auf 19-Zoll-Einschubgehäuse umzubauen und ermöglicht vier verschiedene Gestaltungsoptionen. Diese Gehäuseausführung bietet erweiterte Kühlmöglichkeiten und Montagewinkel mit Griffen zur Montage in einen 19-Zoll Schrank.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gehäuse, 3/4 HE, 84 TE
Breite:
448.9 mm
Farbe:
grau
Höhe:
177 mm
Material:
Aluminium
Schirmung:
nachrüstbar
Tiefe:
255.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.86 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,11*
€ 213,48*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 196,56*
€ 235,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,06*
€ 279,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,32*
€ 277,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,19*
€ 269,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,72*
€ 260,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,56*
€ 233,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560584
ab € 7,31*
Zubehör
Schroff
34562823
ab € 5,34*
Zubehör
nVent
24560-235
ab € 2,76*
Zubehör
nVent
20848-601
ab € 26,36*
Zubehör
nVent
34571-608
ab € 18,73*
Zubehör
nVent
24571-331
ab € 16,64*
Zubehör
Schroff
34562-761
ab € 8,80*
Zubehör
Schroff
24571-380
ab € 4,70*
Zubehör
Schroff
20848-097
ab € 20,28*
Zubehör
Schroff
64568-089
ab € 0,85*
Zubehör
Schroff
64568-005
ab € 0,65*
Zubehör
Schroff
64568-001
ab € 0,64*
Zubehör
Schroff
30845-253
ab € 2,21*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 6,34*
Zubehör
Schroff
34562-748
ab € 14,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.