Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Tischgehäuse, 3 HE, 28 TE, (B x H x T) 185.9 x 155.5 x 266 mm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Tischgehäuse, 3 HE, 28 TE, (B x H x T) 185.9 x 155.5 x 266 mm, Aluminium
19 Zoll Tischgehäuse, 3 HE, 28 TE, (B x H x T) 185.9 x 155.5 x 266 mm, Aluminium
Artikel-Nr.:
     4502-85H4510
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24576-001
EAN/GTIN:
     4036088049675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
schroff tischgehäuse
tischgehäuse
Das nVent SCHROFF PropacPRO Gehäuse bietet elektronischen Schutz für 19-Zoll Baugruppen wie Kassetten und Europakarten. Der Rahmen aus Aluminiumdruckguss und Profilseitenwände garantieren eine robuste Lösung. Zusätzlich ist ein umfangreiches Zubehörsortiment erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischgehäuse, 3 HE, 28 TE
Breite:
185.9 mm
Farbe:
grau
Höhe:
155.5 mm
Material:
Aluminium
Schirmung:
ungeschirmt
Tiefe:
266 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.39 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 162,56*
€ 202,83*
Frei Haus
ab € 162,96*
€ 202,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,83*
€ 241,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,02*
€ 223,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34562823
ab € 5,26*
Zubehör
Schroff
64568-005
ab € 0,57*
Zubehör
Schroff
34561-528
ab € 4,53*
Zubehör
Schroff
20603002
ab € 9,66*
Zubehör
Schroff
24571371
ab € 14,68*
Zubehör
Schroff
24571372
ab € 12,11*
Zubehör
Schroff
34562745
ab € 10,91*
Zubehör
Schroff
34562761
ab € 8,74*
Zubehör
Schroff
24576080
ab € 56,20*
Zubehör
Schroff
24576393
ab € 23,75*
Zubehör
Schroff
24575800
ab € 3,30*
Zubehör
Schroff
24576093
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.