Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar CP Abdeckplatte für Bodenblech, 600 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar CP Abdeckplatte für Bodenblech, 600 B
Varistar CP Abdeckplatte für Bodenblech, 600 B
Artikel-Nr.:
     4502-85H4683
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24630-103
EAN/GTIN:
     4036088467349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
bodenblech
Gehäuse Zubehör, 24630-103, SCHROFF Das Abdeckblech hilft, die Öffnungen im Bodenblech abzudecken, die sonst für das Kabelmanagement hätten verwendet werden können.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Geeignet für:
Bodenblech
Material:
Stahl
Zubehörart:
Abdeckplatte
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
1.788 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckplatte, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-001
ab € 28,77*
Zubehör
Schroff
24630-092
ab € 38,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.