Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frame Type Plug-In Unit PRO Kit, Unshielded, Perforated Covers-Screw-on 1 Connec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frame Type Plug-In Unit PRO Kit, Unshielded, Perforated Covers-Screw-on 1 Connec
Frame Type Plug-In Unit PRO Kit, Unshielded, Perforated Covers-Screw-on 1 Connec
Artikel-Nr.:
     4502-85H4727
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24812-248
EAN/GTIN:
     4036088225567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Gehäuse Zubehör, 24812-248, SCHROFF Kassettenbausatz PRO schützt eine Leiterplatte vor mechanischer Beschädigung und entlädt elektrostatische Aufladung; für Europakartenformate; mit Platte mit einem Ausbruch für einen Steckverbinder kombinieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kassettenbausatz
Länge:
167 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE/28 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.808 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,10*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 43,52*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,74*
Zubehör
Schroff
21102853
ab € 12,94*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,23*
Zubehör
Schroff
20808-087
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.