Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perforierte Stahltür, für Novastar, 6 HE, RAL 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perforierte Stahltür, für Novastar, 6 HE, RAL 7021
Perforierte Stahltür, für Novastar, 6 HE, RAL 7021
Artikel-Nr.:
     4502-85H5040
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     25230-081
EAN/GTIN:
     4036088089879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Perforierte Türen ermöglichen 60 % Belüftung und damit eine bessere passive Kühlung. Die perforierten Novastar-Türen sind mit einem Öffnungswinkel von 180° ausgestattet und ästhetisch gestaltet.
Weitere Informationen:
Breite:
553 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
288.4 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
6 HE
Zubehörart:
Tür
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
1.707 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.