Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perforierte Stahltür, für Novastar, 43 HE, RAL 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perforierte Stahltür, für Novastar, 43 HE, RAL 7021
Perforierte Stahltür, für Novastar, 43 HE, RAL 7021
Artikel-Nr.:
     4502-85H5048
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     25230-089
EAN/GTIN:
     4036088090035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Perforierte Türen ermöglichen 60 % Belüftung und damit eine bessere passive Kühlung. Die perforierten Novastar-Türen sind mit einem Öffnungswinkel von 180° ausgestattet und ästhetisch gestaltet.
Weitere Informationen:
Breite:
553 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
1933.05 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
43 HE
Zubehörart:
Tür
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
12.231 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,95*
€ 346,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,52*
€ 343,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,20*
€ 327,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,89*
€ 314,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,69*
€ 282,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.