Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür, 180° Öffnungswinkel, Glas, (B x H) 553 x 555 mm, 12 HE, lichtgrau, 27230-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tür, 180° Öffnungswinkel, Glas, (B x H) 553 x 555 mm, 12 HE, lichtgrau, 27230-00
Tür, 180° Öffnungswinkel, Glas, (B x H) 553 x 555 mm, 12 HE, lichtgrau, 27230-00
Artikel-Nr.:
     4502-85H5321
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230-003
EAN/GTIN:
     4036088095771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Verglasungs-/Glastür für Aluminiumrahmenschränke mit attraktivem Design, ideal geeignet für allgemeine Elektronik, Prüf- und Messtechnik, Audio/Video- und Rundfunkanwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
180° Öffnungswinkel
Breite:
553 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
555 mm
Material:
Glas
Schutzart (IP):
IP55
Teilung:
12 HE
Zubehörart:
Tür
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
5.102 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Netzwerkschrank-Sichttür, Netzwerkschrank-Tür, Serverschrank-Tür, Tür für Netzwerkschrank, Verteilertür, verteilertür, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,33*
€ 190,90*
Frei Haus
ab € 154,65*
€ 191,45*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 157,20*
€ 193,76*
Frei Haus
ab € 160,56*
€ 197,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,76*
€ 230,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,02*
€ 224,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,15*
€ 213,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,36*
€ 207,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,20*
€ 187,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.