Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novastar-Gleitschiene, Traglast 25 kg, für Schranktiefe 800mm, 1 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Novastar-Gleitschiene, Traglast 25 kg, für Schranktiefe 800mm, 1 Paar
Novastar-Gleitschiene, Traglast 25 kg, für Schranktiefe 800mm, 1 Paar
Artikel-Nr.:
     4502-85H5369
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230-104
EAN/GTIN:
     4036088097317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Novastar Gleitschiene mit 25 kg Tragkraft zur Montage an den Schrankholmen oder 19-Zoll Winkelprofilen. Die Gleitschienen stützen den Fachboden von schweren 19-Zoll-Einschüben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleitschiene
Breite:
59 mm
Höhe:
47 mm
Länge:
670 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.795 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gleitschiene, Gehäuse, Gleitschiene, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 15,54*
€ 21,81*
Lager 4502
pro Paket
€ 6,90*
ab € 16,69*
€ 23,36*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 17,82*
€ 26,23*
7 Tage
23
pro Packung
Frei Haus
ab € 147,77*
€ 182,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,36*
€ 27,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,96*
€ 27,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,79*
€ 25,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,68*
€ 24,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,69*
€ 19,86
pro Paket
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.