Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19'' Gleitschiene


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11042560
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230-104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19'' Gleitschiene, Typ=27230-104, Höheneinheiten=1, Länge=670 mm, Oberflächenqualität=AlZn, Schienenmaterial=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
1630 g
Tiefe:
850 mm
Bruttogewicht:
1630 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,00*
ab € 15,07*
€ 21,35*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 15,30*
€ 21,48*
pro Satz
Frei Haus
ab € 15,51*
€ 21,98*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 17,20*
€ 23,68*
Lager 115
pro Paket
€ 5,95*
ab € 17,78*
€ 26,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,02*
€ 30,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,71*
€ 30,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,13*
€ 28,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,36*
€ 26,61
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 21,71*
€ 25,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,02*
€ 25,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,78*
€ 21,16
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.