Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novastar 19-Zoll-Winkelprofil, 16 HE, RAL 7021


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Novastar 19-Zoll-Winkelprofil, 16 HE, RAL 7021
Novastar 19-Zoll-Winkelprofil, 16 HE, RAL 7021
Artikel-Nr.:
     4502-85H5398
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230-175
EAN/GTIN:
     4036088098383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Novastar 19-Zoll Winkelprofilset mit einer Tragfähigkeit von 400 kg, gewährleistet eine einfache Montage von 19-Zoll Komponenten an Tiefenstreben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelprofil
Breite:
22.4 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
711.6 mm
Länge:
22.4 mm
Material:
Stahl
Teilung:
16 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.883 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll gestellrahmen schroff, 19 zoll gestellrahmen, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Profil, Winkelprofil, Winkel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 25,67*
€ 35,32*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,72*
€ 38,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 38,03*
€ 45,26
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,46*
€ 44,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 35,38*
€ 42,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,67*
€ 40,07
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 32,86*
€ 39,10
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 27,72*
€ 32,99
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 13,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
27230105
ab € 18,17*
Zubehör
Schroff
27230102
ab € 11,51*
Zubehör
Schroff
27230103
ab € 12,12*
Zubehör
Schroff
27230104
ab € 15,55*
Zubehör
Schroff
27230106
ab € 19,66*
Zubehör
Schroff
27230167
ab € 27,21*
Zubehör
Schroff
27230169
ab € 32,65*
Zubehör
Schroff
27230171
ab € 35,32*
Zubehör
Schroff
27230168
ab € 28,63*
Zubehör
Schroff
27230170
ab € 33,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.