Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19'' Frontplatte mit Löchern für Griffe, 3 HE,3 mm, eloxierte, unbehandelte Kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19'' Frontplatte mit Löchern für Griffe, 3 HE,3 mm, eloxierte, unbehandelte Kant
19'' Frontplatte mit Löchern für Griffe, 3 HE,3 mm, eloxierte, unbehandelte Kant
Artikel-Nr.:
     4502-85H5489
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30219-163
EAN/GTIN:
     4036088038471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Grenzen Sie die Gerätefronten und Seiteneinschübe mit 19-Zoll-Frontplatten von Schroff ab. Schroff 19-Zoll-Frontplatten verfügen über zusätzliche Aussparungen zur Befestigung von Griffen und sind in den Abmessungen 1 HE bis 6 HE erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite:
483 mm
Höhe:
132.5 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE
Zubehörart:
Frontplatte
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.521 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,29*
€ 29,54*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,42*
€ 29,66*
Frei Haus
ab € 21,81*
€ 30,18*
€ 3,90*
ab € 24,22*
€ 32,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
10501-005
ab € 7,15*
Zubehör
Schroff
10501-026
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.