Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte für starren, trapezförmigen Griff,6 HE, 8 TE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frontplatte für starren, trapezförmigen Griff,6 HE, 8 TE
Frontplatte für starren, trapezförmigen Griff,6 HE, 8 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H5727
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30847-630
EAN/GTIN:
     4036088056949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte alu
Die Frontplatte ermöglicht die Montage eines starren Trapezgriffs aus Kunststoff oder Alu-Profil. Die Frontplatte kann nicht mit einer Textildichtung geschirmt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
40.3 mm
Höhe:
261.8 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
6 HE/8 TE
Zubehörart:
Frontplatte
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.073 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, schroff frontplatte, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,06*
€ 53,6214
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,30*
€ 52,717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,09*
€ 50,0871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,89*
€ 47,4691
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,98*
€ 46,3862
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,96*
€ 39,2224
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,24*
Zubehör
Schroff
20809-286
ab € 3,71*
Zubehör
Schroff
20808-062
ab € 2,77*
Zubehör
Schroff
20808-083
ab € 2,93*
Zubehör
Schroff
60807181
ab € 0,94*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 45,18*
Zubehör
Schroff
21100464
ab € 0,0846*
Zubehör
Schroff
21100591
ab € 10,12*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.