Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultipacPRO Abdeckplatte, unifarben, Tiefe 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultipacPRO Abdeckplatte, unifarben, Tiefe 220 mm
MultipacPRO Abdeckplatte, unifarben, Tiefe 220 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H5874
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30860-501
EAN/GTIN:
     4036088028106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Abdeckbleche
Schaltschrank Abdeckbleche
Durch die Abdeckplatten wird das Gehäuse des 19-Zoll-Einschubs oben und unten geschlossen. Sie schützen den Einschub vor hinenfallenden Teilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckplatte
Breite:
426.72 mm
Höhe:
44.45 mm
Länge:
220 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
84 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.239 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Abdeckung, Abdeckplatte, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 15,76*
1
€ 5,95*
ab € 11,75*
€ 17,30*
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 12,63*
€ 17,82*
1
€ 8,95*
ab € 14,63*
€ 22,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
20860-201
ab € 30,92*
Zubehör
nVent Schroff
20860-202
ab € 32,25*
Zubehör
nVent Schroff
20860-210
ab € 41,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.