Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Serie MultipacPRO Rackmontagechassis, 2U, / 84TE, Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4691183
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20860-210
EAN/GTIN:
     5059040276192
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Einschubkassette
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Höheneinheiten HE = 2U
Teileinheiten = 84TE
Farbe = Natur

IEC 60297-3 / DIN 41 494-5. (Grundausbau) 1x Frontplatte, 2x Seitenwände, 1x Rückwand, 1x Montagematerial. multipacPRO 19Zoll-Einschub. Eigenschaften. Zum Einbau genormter Leiterplatten (horizontal) oder ungenormter Bauteile auf einer Chassisplatte Sehr stabile Aluminium Profil Konstruktion, dadurch optimal für schwere Einbauten Nuten in den Seitenwänden ermöglichen die tiefen- und höhenvariable Montage von Chassisplatten oder entsprechend großer Leiterplatten Nachrüstbare HF-Schirmung Schutzart IP20 nach IEC/EN 60529 (bei Verwendung von geschlossenen Abdeckblechen). Material/Farbe/Oberfläche. Seitenwände: Al-Profil, roh Frontplatte: Al-Profil, farblos chromatiert Abdeckbleche und Rückwand: Al-Blech, farblos chromatiert Frontgriffe: Al-Profil, eloxiert. Abdeckbleche. Geschlossene Variante (IP20) Perforierte Variante (Lochdurchmesser 4mm, Perforationsgrad 58%). HF-Dichtungssatz. Grundausbau, Abdeckbleche und ein HF-Dichtungssatz ergeben eine geschirmte Variante des mulitpac Einschubs HF-Messungen nach VG-Norm 95 373 (1)=ohne; (2)=mit HF-Dichtungssatz. Chassisplatten. Die Chassisplatten sind für den Einbau schwerer, ungenormter Komponenten geeignet Sie werden in den Nuten der Seitenwände höhenvariabel befestigt. Dadurch Einbau zusätzlich zu den Abdeckblechen möglich. Abdeckbleche, Griffe, HF-Dichtungen oder Chassisplatte bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
2U
Teileinheiten:
84TE
Farbe:
Natur
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, schroff baugruppenträger, rack zubehör, 4691183, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, nVent SCHROFF, 20860210, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Subracks
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 41,01*
€ 55,50*
Frei Haus
ab € 41,31*
€ 55,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 57,16*
€ 77,25*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,13*
€ 131,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20860-131
ab € 52,49*
Zubehör
nVent Schroff
30860-501
ab € 11,02*
Zubehör
nVent Schroff
20860-107
ab € 15,12*
Zubehör
nVent Schroff
30860-510
ab € 14,88*
Zubehör
nVent Schroff
20860-130
ab € 24,69*
Zubehör
nVent Schroff
20860-117
ab € 23,31*
Zubehör
nVent Schroff
20860-118
ab € 23,23*
Zubehör
Schroff
20860257
ab € 14,63*
Zubehör
Schroff
30860519
ab € 16,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.