Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulschiene, hinten, Typ L-VT, leicht, 28 TE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Modulschiene, hinten, Typ L-VT, leicht, 28 TE
Modulschiene, hinten, Typ L-VT, leicht, 28 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H5962
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560-628
EAN/GTIN:
     4036088073793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Die Modulschiene vom Typ VT, ermöglicht die direkte Montage einer Backplane.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Modulschiene
Breite:
25.5 mm
Höhe:
9 mm
Länge:
147.32 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
28 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Modulschiene, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,11*
€ 64,3909
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,73*
€ 63,9387
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,89*
€ 60,5591
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,95*
€ 55,8705
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,45*
€ 55,2755
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,64*
€ 48,3616
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
24560-229
ab € 16,01*
Zubehör
Schroff
34560-684
ab € 8,91*
Zubehör
Schroff
34560-728
ab € 8,43*
Zubehör
Schroff
34561-328
ab € 1,78*
Zubehör
Schroff
34560-828
ab € 6,27*
Zubehör
Schroff
34560-428
ab € 39,68*
Zubehör
Schroff
34560-620
ab € 4,08*
Zubehör
Schroff
20822049
ab € 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.