Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Artikel
Modulschiene, hinten, Typ L-ST, leicht, Standard,28 TE
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-85H5941
Hersteller:
Schroff
Herst.-Nr.:
34560-428
EAN/GTIN:
4036088073588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Die Modulschiene vom Typ ST, ermöglicht die isolierte Montage einer Backplane. Die Isolierung erfolgt durch einen Isolierstreifen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Modulschiene
Breite:
22.5 mm
Höhe:
9 mm
Länge:
147.32 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
28 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Gehäuse
>
Gehäusezubehör
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
schroff netzwerkschrank
,
gehäuse, zubehör
,
Gehäuse
,
19 Zoll Gehäuse und System
,
19 Zoll Gehäuse-Zubehör
,
Zubehör 19 Zoll Gehäuse
,
Modulschiene
,
Schaltschrank-Zubehör
,
Schaltkasten
,
Schaltschrank
,
Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,88*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,988* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,79*
€ 65,2001
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,93*
€ 64,1767
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,19*
€ 60,9161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,22*
€ 56,1918
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,14*
€ 54,9066
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,88*
€ 47,4572
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hintere Schiene mit langer Lippe
Schroff
34560-484
ab € 10,12*
Zubehör
Lochstreifen, 146.82mm, Stahl
Schroff
34561-328
ab € 1,78*
Zubehör
Modulschiene hinten, Typ H-ST, Heavy, 28 TE8 TE
Schroff
34560-528
ab € 5,29*
Zubehör
Modulschiene, hinten, Typ L-MZ, Licht, mit Z-Schiene, 28 TE
Schroff
34560-828
ab € 6,23*
Zubehör
Modulschiene, hinten, Typ L-ST, leicht, Standard,20 TE
Schroff
34560-420
ab € 3,91*
Zubehör
Modulschiene, hinten, Typ L-VT, leicht, 28 TE
Schroff
34560-628
ab € 40,79*
Zubehör
SCHROFF Isolierstreifen - ISOLIERSTREIFEN 28TE 10STK
Schroff
24560828
ab € 6,85*
Zubehör
Z-Schiene für Steckverbinder, EN 60603-2, 28 TE
Schroff
30822-033
ab € 35,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen