Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Gehäuse
>
Gehäuse-Zubehör
>
Artikel
Modulschiene, Typ R-ST, hinten, stabil, Standard,84 TE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-85H6129
Hersteller:
Schroff
Herst.-Nr.:
34566-584
EAN/GTIN:
4036088075438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Die Modulschiene vom Typ Rugged ST, ermöglicht die isolierte Montage einer Backplane. Die Isolierung erfolgt durch einen Isolierstreifen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Modulschiene
Länge:
431.8 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
84 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.221 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Gehäuse
>
Gehäusezubehör
Weitere Suchbegriffe:
Gehäuse
,
19 Zoll Gehäuse und System
,
19 Zoll Gehäuse-Zubehör
,
Zubehör 19 Zoll Gehäuse
,
Modulschiene
,
Schaltschrank-Zubehör
,
Schaltkasten
,
Schaltschrank
,
Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,52*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff 30822-089 Rack Zubehör Regal-Schiene
Schroff
30822-089
ab € 5,40*
Zubehör
Schroff 34560-584 Regal-Schiene
Schroff
34560584
ab € 7,31*
Zubehör
Schroff EuropacPRO
nVent
24560-245
ab € 21,97*
Zubehör
Hintere Z-Schiene
Schroff
34560-984
ab € 9,26*
Zubehör
Isolierstreifen, 428.64mm, PBT
Schroff
24560-884
ab € 13,34*
Zubehör
Modulschiene, hinten, Typ R-ST, robust, Standard,1000 mm
Schroff
34566-501
ab € 22,41*
Zubehör
Modulschiene, hinten, Typ R-VT, 84 TE
Schroff
34566-784
ab € 84,37*
Zubehör
Modulschiene, Typ R-ST, hinten, stabil, Standard,63 TE
Schroff
34566-563
ab € 11,49*
Zubehör
nVent SCHROFF Schraube, Innengewinde für Baugruppenträger EuropacPRO, Tischgehäuse PropacPRO Tischgehäuse RatiopacPRO
nVent Schroff
34561-384
ab € 2,08*
Zubehör
Z-Schiene für Steckverbinder, DIN 41617, 31-po1-polig, 84 TE
Schroff
30819-808
ab € 60,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen