Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Gehäuse
>
Gehäuse-Zubehör
>
Artikel
Modulschiene, hinten, Typ R-VT, 84 TE
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-85H6136
Hersteller:
Schroff
Herst.-Nr.:
34566-784
EAN/GTIN:
4036088075506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Die Rugged Modulschiene Typ VT, ermöglicht die direkte Montage einer Backplane.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Modulschiene
Länge:
431.8 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
84 TE
Gewicht:
0.226 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Gehäuse
>
Gehäusezubehör
Weitere Suchbegriffe:
Gehäuse
,
19 Zoll Gehäuse und System
,
19 Zoll Gehäuse-Zubehör
,
Zubehör 19 Zoll Gehäuse
,
Modulschiene
,
Schaltschrank-Zubehör
,
Schaltkasten
,
Schaltschrank
,
Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,37*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,437* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,50*
€ 125,545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,22*
€ 125,2118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,92*
€ 116,5248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,82*
€ 114,0258
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,37*
€ 100,4003
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff EuropacPRO
nVent
24560-245
ab € 21,97*
Zubehör
Schroff Rackabschirmung
nVent
24560-235
ab € 2,75*
Zubehör
hintere Schiene mit langer Lippe
Schroff
34560-784
ab € 7,71*
Zubehör
Hintere Z-Schiene
Schroff
34560-984
ab € 9,26*
Zubehör
Modulschiene, hinten, Typ R-VT, robust, 1000 mm
Schroff
34566-701
ab € 226,54*
Zubehör
Modulschiene, Typ R-ST, hinten, stabil, Standard,84 TE
Schroff
34566-584
ab € 12,52*
Zubehör
nVent SCHROFF Schraube, Innengewinde für Baugruppenträger EuropacPRO, Tischgehäuse PropacPRO Tischgehäuse RatiopacPRO
nVent Schroff
34561-384
ab € 2,08*
Zubehör
nVent SCHROFF Steckverbinder-Schiene, Aluminium, 427mm tief
nVent Schroff
20822-048
ab € 20,60*
Zubehör
SCHROFF MODULSCH. HINTEN 63TE R VT
Schroff
34566763
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen