Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulschiene, hinten, Typ R-VT, 20 TE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Modulschiene, hinten, Typ R-VT, 20 TE
Modulschiene, hinten, Typ R-VT, 20 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H6131
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34566-720
EAN/GTIN:
     4036088075452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Die Rugged Modulschiene Typ VT, ermöglicht die direkte Montage einer Backplane.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Modulschiene
Länge:
106.68 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
20 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Modulschiene, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,53*
€ 145,8107
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,16*
€ 144,1804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,09*
€ 134,5771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,79*
€ 129,4601
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,44*
€ 117,1436
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34561-320
ab € 1,22*
Zubehör
Schroff
34560-720
ab € 5,30*
Zubehör
Schroff
34566-784
ab € 84,37*
Zubehör
Schroff
34566-520
ab € 8,22*
Zubehör
Schroff
20822049
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.