Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte ohne Perforation, für Kassetten, 8 TE, 167 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abdeckplatte ohne Perforation, für Kassetten, 8 TE, 167 mm
Abdeckplatte ohne Perforation, für Kassetten, 8 TE, 167 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H6202
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34812-408
EAN/GTIN:
     4036088066443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Abdeckplatte für Kassetten, Schnittkanten blank.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckplatte
Breite:
15.24 mm
Höhe:
1 mm
Länge:
160 mm
Material:
Stahl
Teilung:
8 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckplatte, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,14*
€ 81,0866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,98*
€ 79,7062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,78*
€ 74,7082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,24*
€ 71,6856
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,30*
€ 63,427
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34812-908
ab € 38,65*
Zubehör
Schroff
34812-958
ab € 66,26*
Zubehör
Schroff
34813-408
ab € 56,27*
Zubehör
Schroff
24812401
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.