Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand für KassettePRO, ohne Ausbruch, 3 HE, 21TE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rückwand für KassettePRO, ohne Ausbruch, 3 HE, 21TE
Rückwand für KassettePRO, ohne Ausbruch, 3 HE, 21TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H6287
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34813-221
EAN/GTIN:
     4036088067051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
gehäuse, zubehör
Rückwand für Kassetten, mit Ausbruch. Dadurch kann ein Benutzer die Platte für einzelne Steckverbinder modifizieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rückwand
Breite:
103.08 mm
Höhe:
109.1 mm
Länge:
2.2 mm
Material:
Stahl
Teilung:
3 HE/21 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.125 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Rückwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,48*
€ 50,5512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,53*
€ 49,4207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,58*
€ 47,1002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,86*
€ 45,0534
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,03*
€ 44,0657
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,74*
€ 36,5806
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34812-221
ab € 46,10*
Zubehör
Schroff
34812-321
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.