Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelte Kabelöse, Ø 5mm Rundstahl, 30 B x 4444 H x 80 T


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Doppelte Kabelöse, Ø 5mm Rundstahl, 30 B x 4444 H x 80 T
Doppelte Kabelöse, Ø 5mm Rundstahl, 30 B x 4444 H x 80 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H6469
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60118-473
EAN/GTIN:
     4036088112874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Kabelösen sind einfach in die 19"-Frontplatte für Kabelösen einzubauen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelöse
Breite:
30 mm
Höhe:
44 mm
Länge:
80 mm
Material:
Stahl/Polyamid
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.366 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll kabelbügel schroff, 19 zoll kabelbügel, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 39,47*
€ 52,61*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 42,12*
€ 56,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 56,24*
€ 66,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 55,90*
€ 66,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 53,16*
€ 63,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 50,42*
€ 60,00
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 49,69*
€ 59,13
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 42,12*
€ 50,12
pro Satz
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 8,424* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
60118-475
ab € 6,57*
Zubehör
nVent
20118-761
ab € 13,28*
Zubehör
nVent
20118-762
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.