Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff - Kabelorganizer-Klemmenpad (Packung mit 5)


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     337-26.16.0200
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     60118-475
EAN/GTIN:
     4036088112935
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
19"-Frontplatte zur Aufnahme von Kabelösen (Montage der Kabelösen, einstecken und 45°-Drehung).
Schroff - Kabelorganizer-Klemmenpad (Packung mit 5)
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
8 cm
Produkttyp
Kabelorganizer-Klemmenpad
Produktmaterial
Gummi
Packungsmenge
5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 9,48*
6
pro Satz
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 9,79*
8 Tage
7
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,57*
€ 35,38*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 9,48*
€ 11,28
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 9,45*
€ 11,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 9,21*
€ 10,96
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,57*
€ 10,20
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,27*
€ 9,84
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,56*
€ 7,81
pro Satz
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 1,312* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60118473
ab € 39,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.