Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbarer Monitorarm (VAMONITOR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verstellbarer Monitorarm (VAMONITOR)
Verstellbarer Monitorarm (VAMONITOR)
Verstellbarer Monitorarm (VAMONITOR)
Verstellbarer Monitorarm (VAMONITOR)
Artikel-Nr.:
     4502-85H6477
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60118-562
EAN/GTIN:
     4036088221972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Gehäuse Zubehör, 60118-562, SCHROFF Der klappbare Gelenkarm ist ideal für einen rackmontierten Steharbeitsplatz. Es handelt sich um ein einfach zu installierendes, rackmontierbares Zubehör, das Panoramabewegungsmöglichkeiten für einen Flachbildschirm in einer industriellen Umgebungen ermöglicht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Monitorarm
Material:
Stahl/Aluminium
Gewicht:
2.85 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,75*
€ 193,06*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 165,59*
€ 205,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,32*
€ 244,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,39*
€ 238,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,94*
€ 227,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,59*
€ 197,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
25630-184
ab € 23,61*
Zubehör
Schroff
25630185
ab € 33,80*
Zubehör
Schroff
60118563
ab € 322,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.