Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter, Metall, zum Anschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgitter, Metall, zum Anschrauben
Schutzgitter, Metall, zum Anschrauben
Artikel-Nr.:
     4502-85H6504
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60197-019
EAN/GTIN:
     4036088115080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Gehäuse-Zubehör
Schutzgitter für AC und DC Lüfter.
Weitere Informationen:
Breite:
115 mm
Höhe:
5.5 mm
Länge:
115 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Schutzgitter
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, 19 zoll befestigungssatz, Abdeckung, Kappe, Belüftungsblende, Entlüftungsblende, Fingerschutzgitter, Lüfterblende, Lüftergitter, Lüfterschutzgitter, Lüftungsblende, Lüftungsgitter, Ventilatorenblende, Ventilatorenschutzgitter, Lüfterabdeckung, Schutzgitter, Blende, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 5,64*
1
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 6,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20713243
ab € 35,08*
Zubehör
Schroff
60715-029
ab € 119,98*
Zubehör
Schroff
20713147
ab € 34,95*
Zubehör
Schroff
20713146
ab € 32,64*
Zubehör
Schroff
20713142
ab € 33,99*
Zubehör
Schroff
20700001
ab € 36,20*
Zubehör
Schroff
20713244
ab € 39,01*
Zubehör
Schroff
21102015
ab € 3,71*
Zubehör
Schroff
20713048
ab € 44,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.