Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar SHX 30 In-Row Kühler, Luft/Flüssigkeits-Wärmetauscher, 1 Netzteil, Wass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar SHX 30 In-Row Kühler, Luft/Flüssigkeits-Wärmetauscher, 1 Netzteil, Wass
Varistar SHX 30 In-Row Kühler, Luft/Flüssigkeits-Wärmetauscher, 1 Netzteil, Wass
Artikel-Nr.:
     4502-85H6547
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60714-067
EAN/GTIN:
     4036088190735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
wärmetauscher 30 kw
platten wärmeübertrager
Die Varistar SHX 30 In-Row Cooler (IRC) wurden entwickelt, um lokale/ergänzende energieeffiziente Kühlungen in Rechenzentren zu bereitzustellen. Der Varistar SHX 30 IRC stellt eine modulare und vielseitige Präzisionskühllösung dar, welche die herkömmliche Kühlinfrastruktur in Rechenzentren ersetzen oder ergänzen kann. Seine extrem schmale Bauweise ermöglicht die Unterbringung in einem 300 mm / 12in Rahmen in verschiedenen Höhen (siehe Zubehör), oder die Integration in das flüssigkeitsgekühlte Rack LHX+.
Weitere Informationen:
Breite:
189 mm
Länge:
1849 mm
Tiefe:
850 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
110 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper, Flüssigkeitskühlelement, Flüssigkeitskühler, Flüssigkeitskühlkörper, Radiator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 8.465,52*
€ 8.868,34*
Frei Haus
ab € 8.474,09*
€ 8.868,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.868,34*
€ 10.553,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.801,88*
€ 10.474,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.570,05*
€ 10.198,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.465,52*
€ 10.073,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
10130226
ab € 1.175,08*
Zubehör
Schroff
10130227
ab € 1.246,68*
Zubehör
Schroff
10130228
ab € 1.203,68*
Zubehör
Schroff
10130229
ab € 1.275,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.