Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung mit Heizlüfter, 150 W50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizung mit Heizlüfter, 150 W50 W
Heizung mit Heizlüfter, 150 W50 W
Artikel-Nr.:
     4502-85H6569
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60715-225
EAN/GTIN:
     4036088116117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kompakte Heizung mit Lüfter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
150 W
Breite:
90 mm
Höhe:
75 mm
Länge:
65 mm
Schutzart (IP):
IP20
Zubehörart:
Heizgebläse
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Heizlüfter, heizlüfter, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkastenheizung, Schaltschrankheizgerät, Schaltschrankheizung, Schrankheizgerät, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,85*
€ 122,45*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 99,14*
€ 124,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.