Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Gehäuse
>
Gehäuse-Zubehör
>
Artikel
Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 220 mm, 2,5 mm Nutbreite, rot
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-85H6642
Hersteller:
Schroff
Herst.-Nr.:
64568-102
EAN/GTIN:
4036088218866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Führungsschienen der neuen Generation als Zubehör für Leiterplatten oder Plug-in-Einheiten. Bildet eine zuverlässige Schnittstelle zwischen der Mechanik des Baugruppenträgers und den Unterbaugruppen. Mit der optimierten Konstruktion und dem neuen, hochwertigen Kunststoff wurde nicht nur die Stabilität deutlich erhöht, auch die Brandschutzeigenschaften haben sich verbessert. D. h. der Werkstoff gewährleistet geringe Entflammbarkeit, geringe Rauchtoxizität und -dichte und entspricht den Anforderungen der 45545-2 (Brandsicherheit bei Schienenfahrzeugen), R22, R23 und R24 mit der höchsten Gefahrenstufe HL3. Darüber hinaus gelten die Führungsschienen auch als halogenfrei nach IEC 61249-2-21.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Führungsschiene
Breite:
2.5 mm
Farbe:
rot
Länge:
220 mm
Material:
Polycarbonat
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Gehäuse
>
Gehäusezubehör
Weitere Suchbegriffe:
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Führungsschiene
,
Gehäuse
,
19 Zoll Gehäuse und System
,
19 Zoll Gehäuse-Zubehör
,
Zubehör 19 Zoll Gehäuse
,
Schaltschrank-Zubehör
,
Schaltkasten
,
Schaltschrank
,
Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,20*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,41*
€ 63,5579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,10*
€ 63,189
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,20*
€ 59,738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,32*
€ 53,9308
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,62*
€ 53,0978
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,20*
€ 46,648
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff 64568-100 Rack Zubehör Regal-Schiene
Schroff
64568-100
ab € 1,28*
Zubehör
Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 220 mm, 2 mm Nutbreite, rot
Schroff
64568-006
ab € 36,17*
Zubehör
Führungsschiene, 220mm, Polycarbonat, Rot
Schroff
64568-119
ab € 1,84*
Zubehör
Schroff 24560141 19 Zoll Montagematerial
Schroff
24560141
ab € 7,80*
Zubehör
Schroff 24560255 Befestigungskit 2St.
Schroff
24560255
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen