Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Gehäuse
>
Gehäuse-Zubehör
>
Artikel
Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 220 mm, 2 mm Nutbreite, rot
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-85H6619
Hersteller:
Schroff
Herst.-Nr.:
64568-006
EAN/GTIN:
4036088218828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Führungsschienen der neuen Generation als Zubehör für Leiterplatten oder Plug-in-Einheiten. Bildet eine zuverlässige Schnittstelle zwischen der Mechanik des Baugruppenträgers und den Unterbaugruppen. Mit der optimierten Konstruktion und dem neuen, hochwertigen Kunststoff wurde nicht nur die Stabilität deutlich erhöht, auch die Brandschutzeigenschaften haben sich verbessert. D. h. der Werkstoff gewährleistet geringe Entflammbarkeit, geringe Rauchtoxizität und -dichte und entspricht den Anforderungen der 45545-2 (Brandsicherheit bei Schienenfahrzeugen), R22, R23 und R24 mit der höchsten Gefahrenstufe HL3. Darüber hinaus gelten die Führungsschienen auch als halogenfrei nach IEC 61249-2-21.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Führungsschiene
Breite:
2 mm
Farbe:
rot
Länge:
220 mm
Material:
Polycarbonat
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Gehäuse
>
Gehäusezubehör
Weitere Suchbegriffe:
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Führungsschiene
,
Gehäuse
,
19 Zoll Gehäuse und System
,
19 Zoll Gehäuse-Zubehör
,
Zubehör 19 Zoll Gehäuse
,
Schaltschrank-Zubehör
,
Schaltkasten
,
Schaltschrank
,
Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,96*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,20*
€ 58,548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,04*
€ 57,1676
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,73*
€ 54,4187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,15*
€ 51,3485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,09*
€ 50,0871
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,96*
€ 43,9824
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 220 mm, 2,5 mm Nutbreite, rot
Schroff
64568-102
ab € 40,54*
Zubehör
Führungsschiene Typ Zubehör, verstärkt, PC,220mm,Nutbreite2 mm, rot
Schroff
64568-078
ab € 50,33*
Zubehör
Führungsschiene, Zubehörtyp, PC, Nutbreite 220 mm,2 mm, grau
Schroff
64568-166
ab € 37,03*
Zubehör
GUIDE RAIL ACCY 160T 2MM RED 64568005
Schroff
64568005
ab € 0,65*
Zubehör
Leiterplattensicherung, 280mm, PBT
Schroff
24560-377
ab € 5,83*
Zubehör
SCHROFF ESD-Clip für Führungsschienen - ESD-CLIP FUEHRUNGSSCH 50STK
Schroff
24560255
ab € 14,02*
Zubehör
SCHROFF Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 220 mm
Schroff
24568-364
ab € 6,81*
Zubehör
SCHROFF Leiterplattensicherung B1, B2 - LEITERKARTENSICHERUNG 10STK
Schroff
24560381
ab € 5,82*
Zubehör
Torx-Flachkopfschraube, M2.5, 9.3mm, Verzinkter Stahl, Packung à 100 Stück
Schroff
24560-141
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen