Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewerkzeug für Schlitzmuttern der Sicherheits-Einbaubuchsen (SEB) im Ø 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagewerkzeug für Schlitzmuttern der Sicherheits-Einbaubuchsen (SEB) im Ø 4
Montagewerkzeug für Schlitzmuttern der Sicherheits-Einbaubuchsen (SEB) im Ø 4
Artikel-Nr.:
     4502-86F0334
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     MWZ 8368
EAN/GTIN:
     4099891383121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundmutter (ohne Norm)
Schlitzmutter (ohne Norm)
Schlitz-Muttern-Dreher
Schlitzmutterndreher
Montagewerkzeug, MWZ 8368, SCHÜTZINGER Montagewerkzeug für Schlitzmuttern der Sicherheits-Einbaubuchsen (SEB), Ø 4 mm-Sicherheits-Programm Technische Daten * Ausführung: Montagewerkzeug * Geeignet für: Schlitzmuttern der Sicherheits-Einbaubuchsen (SEB) im Ø 4 mm-Sicherheits-Programm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagewerkzeug
Geeignet für:
Schlitzmuttern der Sicherheits-Einbaubuchsen (SEB) im Ø 4
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0318 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlitz muttern dreher, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Labor- und Messtechniksteckverbinder-Zubehör, Zubehör für Labor- und Messtechniksteckverbinder, Montageschlüssel, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 91,21*
€ 103,73*
1
€ 6,90*
ab € 87,18*
€ 114,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.037,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.