Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung mit (4 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (4 mm Stecker, gefedert, ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung mit (4 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (4 mm Stecker, gefedert, ge
Messleitung mit (4 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (4 mm Stecker, gefedert, ge
Artikel-Nr.:
     4502-86F0588
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     VSFK 8500 / 2.5 / 150 / SW
EAN/GTIN:
     4099891067984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
schutzinger messleitungen schwarz
messkabel
Messleitung, VSFK 8500 / 2.5 / 150 / SW, SCHÜTZINGER Ø 4 mm Messleitung, 1,5 m, PVC, 2,5 mm², vernickelt, schwarz. 2 Sicherheits-Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert auf hochflexiblem, doppelt isoliertem PVC-Leitung 2,5 mm², schmalere Bauform.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
4 mm Stecker, gefedert, gerade
Anschluss (2):
4 mm Stecker, gefedert, gerade
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
32 A
Berührungssicher:
Ja
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.5 m
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Material:
PVC
Messkategorie:
CAT II
Stapelbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: messkabel schwarz, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Laboranschlusskabel, Labor-Anschlussleitung, Laborkabel, Laborleitung, Labor-Verbindungskabel, Labor-Verbindungsleitung, Mess- und Laborleitung, Prüfleitung, Sicherheitslaborleitung, Sicherheitsmessleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 7,65*
1
€ 4,00*
ab € 5,99*
€ 8,94*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 9,23*
1
€ 6,90*
ab € 6,87*
€ 10,47*
1
€ 5,95*
ab € 9,23*
€ 15,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 153,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.