Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort AOC Hybrid Glasfaserkabel, UHD 8K15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     4502-87F4522
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-340107-150-S
EAN/GTIN:
     4016032467083
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Alarmkabel
Datenkabel
Glasfaserkabel, AK-340107-150-S, DIGITUS Dieses Glasfaserkabel eignet sich ideal für die Übertragung von unkomprimierten Video- und Audiodaten mit hoher Bandbreite über größere Entfernungen. Die Hybridkonstruktion aus Kupfer- und Glasfaserkabel verhindert elektromagnetische Störungen. Dies gewährleistet eine verlustfreie Übertragung über die gesamte Kabellänge mit einer UHD-Auflösung von bis zu 8K/60Hz und Bandbreiten von bis zu 32,4 Gbps. Die Verwendung von Glasfaserkabeln hält den Durchmesser dieses aktiven Kabels sehr gering und verleiht ihm einen sehr engen Biegeradius und ein geringes Gewicht. Der Ideale Einsatz für Heim, Meeting- oder Konferenzräume sowie innerhalb von Gebäuden stellen nur einige der Einsatzgebiete dar. Die benutzerfreundliche Installation erfolgt hierbei durch einfaches Plug and Play, einstecken und sofort höchste Bildqualität genießen. Unterstützt werden zahlreiche Standards, wie z.B. DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 oder HDR. Im Audiobereich werden unter anderem DTS-HD Master Audio oder Dolby TrueHD sowie viele weitere Features unterstützt. Der Einsatz neuester Chiptechnologie ermöglicht die Übertragung des vollen DisplayPort-Signalspektrums und unterstützt dabei CED, EDID mit sehr geringer Latenz und unkomprimiert.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DisplayPort
Anschluss (2):
DisplayPort
Ausführung:
DisplayPort-Hybrid-Glasfaserkabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
15 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.61667 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Glasfaser-Patchkabel, Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, digitus datenkabel, alarmkabel, datenkabel 15m, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 2,90*
ab € 44,58*
€ 56,40*
€ 6,78*
ab € 44,57*
€ 56,41*
€ 4,50*
ab € 45,43*
€ 57,51*
Frei Haus
ab € 46,48*
€ 58,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 60,90*
€ 80,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.