Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Speed HDMI Anschlusskabel, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
High Speed HDMI Anschlusskabel, 2 m
High Speed HDMI Anschlusskabel, 2 m
High Speed HDMI Anschlusskabel, 2 m
Artikel-Nr.:
     4502-87F4557
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-330106-020-S
EAN/GTIN:
     4016032295853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
HDMI Anschlusskabel, AK-330106-020-S, DIGITUS Dieses HD und 3D-taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit HDMI Typ C Schnittstelle, wie beispielsweise Notebooks, an einen Fernseher, Monitor, PC, usw.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
MiniHDMI-Stecker Typ C (gerade)
Anschluss (2):
HDMI-Stecker Typ A (gerade)
Farbe:
schwarz
Kabel:
HDMI High Speed
Kabellänge:
2 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.10625 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C, digitus datenkabel, alarmkabel, datenkabel 2m, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, HDMI-Verbindungskabel, HDMI-Verbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, HDMI-Kabel, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 2,90*
ab € 1,62*
€ 2,06*
€ 6,78*
ab € 1,63*
€ 2,07*
44 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,11*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 2,38*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,86*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.