| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-88S8212 Herst.-Nr.: FP15R06W1E3B11BOMA1 EAN/GTIN: 4099879035721 |
| | |
|
| | |
| NCNR-Produkt ist nicht stornierbar/retournierbar, Leistungsmodul (PIM, IPM), FP15R06W1E3B11BOMA1, Infineon Technologies Features * Niedrige Schaltverluste * Kompakte Bauweise * PressFIT-Kontakttechnik * Robuste Montage durch integrierte Befestigungsklammern Klammern * Mit positivem Temperaturkoeffizienten Anwendungen * Hilfswechselrichter * Klimaanlagen * Motorische Antriebe Weitere Informationen: | | Anwendung: | Hilfsumrichter/Klimaanlagen/Motorantriebe | Ausführung: | Dreiphasiger Wechselrichter | max. Spannung: | 600 V | max. Strom: | 22 A | max. Temperatur: | 150 °C | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: igbt module, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IGBT, IGBT-Modul |
| | |
| |