| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-88S8214 Herst.-Nr.: FP25R12KT4B15BOSA1 EAN/GTIN: 4099879035738 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NCNR-Produkt ist nicht stornierbar/retournierbar, Leistungsmodul (PIM, IPM), FP25R12KT4B15BOSA1, Infineon Technologies Features * Niedrige Schaltverluste * Grundplatte aus Kupfer * Hohe Leistung und Temperaturwechselfähigkeit * Lötkontakt-Technologie * Mit positivem Temperaturkoeffizienten Anwendungen * Hilfswechselrichter * Medizinische Anwendungen * Motorische Antriebe * Servoantriebe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendung: | Motorantriebe/Servoumrichter/Hilfsumrichter | Ausführung: | Dreiphasiger Wechselrichter | max. Spannung: | 1200 V | max. Strom: | 25 A | max. Temperatur: | 150 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: igbt module, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IGBT, IGBT-Modul |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |