Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT Modul NCH 650V 70A 190W ECONO24-31 FP50R07N2E4B11BOSA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT Modul NCH 650V 70A 190W ECONO24-31 FP50R07N2E4B11BOSA1
IGBT Modul NCH 650V 70A 190W ECONO24-31 FP50R07N2E4B11BOSA1
Artikel-Nr.:
     4502-88S8225
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FP50R07N2E4B11BOSA1
EAN/GTIN:
     4099879035769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
NCNR-Produkt ist nicht stornierbar/retournierbar, Leistungsmodul (PIM, IPM), FP50R07N2E4B11BOSA1, Infineon Technologies Features * Erhöhte Sperrspannungsfähigkeit auf 650 V * Hohe Kurzschlussfestigkeit, selbstbegrenzender Kurzschlussstrom * PressFIT-Kontakttechnik * Integrierter NTC-Temperatursensor * Grundplatte aus Kupfer Anwendungen * Motorische Antriebe
Weitere Informationen:
Anwendung:
Motorantriebe
Ausführung:
Dreiphasiger Wechselrichter
max. Spannung:
650 V
max. Strom:
70 A
max. Temperatur:
150 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: igbt module, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IGBT, IGBT-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.