Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter, LZ, Metallschutzgitter, 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgitter, LZ, Metallschutzgitter, 80 mm
Schutzgitter, LZ, Metallschutzgitter, 80 mm
Artikel-Nr.:
     4502-90B1531
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ 22-2
EAN/GTIN:
     4099889487756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Belüftungsblende
Entlüftungsblende
Schutzgitter für Lüfter Typ ebm-papst LZ 22-2. Aus 1,5 mm starkem Stahldraht, verschweißt und vernickelt, geeignet für die Baureihe 8000 o. ä.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metallschutzgitter
Breite:
80 mm
Höhe:
2.5 mm
Länge:
80 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01544 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.